セルヴァン
ひんやりメンズインナー
暑い夏でも涼しく快適 着心地さらっと爽快のメンズインナー
用途
接触冷感素材を使用しているので、触れた瞬間ひんやり涼しく気持ちの良い着心地。吸水速乾性にも優れているので、汗をかいてもベタつきにくくサラッとした着用感。ストレッチ性のある素材なので締め付け感が少なく快適な着心地。
素材
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13549107
053152502
グレー
M
88~96
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13549125
053152503
グレー
L
96~104
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13549150
053152504
グレー
LL
104~112
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13549168
053152902
ホワイト
M
88~96
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13549186
053152903
ホワイト
L
96~104
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
13549211
053152904
ホワイト
LL
104~112
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください