セルヴァン
首をしっかりカバーするUVカットロングブルゾン
首元や手の甲をしっかりカバー出来るロングタイプのブルゾンです。
用途
季節の変わり目や日差しが気になる季節に軽く羽織れるブルゾンです。お尻がしっかり隠れるロング丈タイプ。自転車に乗る時や散歩、旅行などシーンを選ばず使いやすいデザインです。高めのスタンド衿で夏の日差しから首元をしっかりカバーします。サムホールが付いて手の甲もすっぽりカバー出来ます。
混率(%)
綿95・ポリウレタン5
内容量
1セット(1枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13549010
051071102
ペールグリーン
M-L
バスト:79~94/身長:154~162
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
13549019
051071104
ペールグリーン
LL-3L
バスト:93~108/身長:154~162
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
13549028
051071602
ネイビー
M-L
バスト:79~94/身長:154~162
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
13549037
051071604
ネイビー
LL-3L
バスト:93~108/身長:154~162
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
13549046
051072302
モカ
M-L
バスト:79~94/身長:154~162
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
13549055
051072304
モカ
LL-3L
バスト:93~108/身長:154~162
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
13549071
051075102
ギンガムブラック
M-L
バスト:79~94/身長:154~162
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
13549089
051075104
ギンガムブラック
LL-3L
バスト:93~108/身長:154~162
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください