田中製作所
遮光メガネ
ANSI(米国規格協会)Z87+適合品です。
有害光線を低減するミラーコート加工。
傷に強い、タフコートⅡを採用しております。
紫外線を99%カットします。
仕様
合皮メガネケース(黒色)仕様
材質
ポリカーボネート
質量(g)
35
種類
遮光メガネ
安全規格
ANSI Z87+
内容量
1個
注意
※紫外線ランプなどの保護具として使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13569556
PZ200K IR3
IR3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13569565
PZ200K IR5
IR5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください