ピップ
ピップマグネループMAX
磁気のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く
用途
装着部位のこり及び血行の改善
色
ブラック
長さ(cm)
60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AGBZX00017000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個
注意
※心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13569739
-
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください