日東工業
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
単三中性線欠相保護付
用途
配線用遮断器
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×98×78
定格電流(A)
(基準周囲温度40度)60
保護機能
過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用
相線式
単相三線
過電流引出方法
完全電磁式
端子構造
圧着端子用 M6
定格作動電圧(V)
欠相保護機能:AC135
定格遮断容量(kA)
JIS(ICU) AC 100/200:5
極数・素子数
3P2E
適合圧着端子
R2-6~CB22-6S
定格使用電圧(AC V)
100/200(単三)
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
内容量
1個
注意
※白カバー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13577545
NK68WNX3P60A
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください