タキロンシーアイ
ハイメタリックシルバー
”遮光性”・”遮熱性”に優れた農業用ビニルフィルムです。
光線を遮断するため、ハウス内が高温になりにくく、遮光栽培に最適です。
夜間の地表からの放熱を反射し、ハウス内の温度低下を防ぎます。
用途
農業用POフィルム
色
シルバー
長さ(m)
100
内容量
1巻(100m)
注意
※お客様のご都合によるご返品にはご対応できかねますので予めご了承ください。
※一度開封された商品、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。配送事故による破損がみられた場合には、運送会社へ連絡をお願いいたします。
※使用条件によって展張可能期間は異なります
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります
※紫外線カット品:病害虫への効果は抑制効果であり、殺菌殺虫効果ではありません。ハウス内の状況に応じて適切な防除作業が必要となります。イチゴ、ナス、一部の花卉等のアントシアニン発色する作物には適しません。ミツバチによる交配が必要な作物には適しません
※防塵処理品:裏表があります。防塵効果を充分に生かすため、製品に印字された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
※農業用プラスチックの野焼きは、法律で禁止されています。農ビは燃やすと有害な塩化水素ガスが発生し、鉄パイプが錆びたり、周辺の動植物に被害が出るおそれがありますので絶対に燃やさないでください。
※農ビは重量物です。原反・加工品とも荷扱いにはご注意ください。
※ケガ防止のため、農ビの展張作業は、できるだけ風のない日に行ってください。特にハウス上で作業する場合は突風にご注意ください。フィルムがあおられ、強い力で引っ張られて転倒することがあります。非常に危険です。
※農ビは農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(cm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13594528
-
0.075
185
内張り用
¥
51,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13594537
-
0.075
210
内張り用
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13594546
-
0.075
230
内張り用
¥
65,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13594555
-
0.075
270
内張り用
¥
76,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13594571
-
0.075
300
内張り用
¥
85,200
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13594580
-
0.1
185
外張り用
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13594589
-
0.1
210
外張り用
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月6日
13594598
-
0.1
230
外張り用
¥
81,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13594607
-
0.1
270
外張り用
¥
95,200
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13594616
-
0.1
300
外張り用
¥
105,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません