曜日別特売

スカイ8(防霧)

スカイ8(防霧) - タキロンシーアイスカイ8(防霧) - タキロンシーアイ

透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスの取れた汎用農ビです。

用途
汎用農業用ビニルフィルム
外張り用、内張り用、サイド用、トンネル用としてご利用いただけます。
長さ(m)100主な用途外張り・内張り・サイド・トンネル内容量1巻(100m)
注意
※お客様のご都合によるご返品にはご対応できかねますので予めご了承ください。
※一度開封された商品、お客様の責任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。配送事故による破損がみられた場合には、運送会社へ連絡をお願いいたします。
※使用条件によって展張可能期間は異なります。
※防霧配合品:キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
※.紫外線カット品:病害虫への効果は抑制効果であり、殺菌殺虫効果ではありません。ハウス内の状況に応じて適切な防除作業が必要となります。イチゴ、ナス、一部の花卉等のアントシアニン発色する作物には適しません。ミツバチによる交配が必要な作物には適しません。
※防塵処理品:裏表があります。防塵効果を充分に生かすため、製品に印字された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
※農業用プラスチックの野焼きは、法律で禁止されています。農ビは燃やすと有害な塩化水素ガスが発生し、鉄パイプが錆びたり、周辺の動植物に被害が出るおそれがありますので絶対に燃やさないでください。
※農ビは重量物です。原反・加工品とも荷扱いにはご注意ください。
※農ビの展張作業は、できるだけ風のない日に行ってください。特にハウス上で作業する場合は、突風にご注意ください。突風によりフィルムがあおられ、強い力で引っ張られて店頭することがあるので非常に危険です。
※農ビは農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
厚さ(mm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13593250-透明(直射光)0.05135
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593259-透明(直射光)0.05150
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593268-透明(直射光)0.05185
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593277-透明(直射光)0.05200
19,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593286-透明(直射光)0.05230
22,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593295-透明(直射光)0.05270
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593311-透明(直射光)0.05300
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593320-透明(直射光)0.05330
33,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593329-透明(直射光)0.05370
37,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593338-透明(直射光)0.05400
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593347-透明(直射光)0.75100
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593356-透明(直射光)0.75135
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593365-透明(直射光)0.75150
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593381-透明(直射光)0.75185
25,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593390-透明(直射光)0.75200
27,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593399-透明(直射光)0.75230
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593408-透明(直射光)0.75270
37,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593417-透明(直射光)0.75300
41,600
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593426-透明(直射光)0.75330
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593435-透明(直射光)0.75370
52,400
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593451-透明(直射光)0.75400
56,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593460-透明(直射光)0.1100
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593469-透明(直射光)0.1135
23,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593478-透明(直射光)0.1150
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593487-透明(直射光)0.1185
31,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593496-透明(直射光)0.1200
34,300
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593505-透明(直射光)0.1230
39,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593521-透明(直射光)0.1270
46,700
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593530-透明(直射光)0.1300
51,900
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593539-透明(直射光)0.1330
58,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593548-透明(直射光)0.1370
65,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593557-透明(直射光)0.1400
70,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593575-梨地(散乱光)0.05135
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593591-梨地(散乱光)0.05150
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593600-梨地(散乱光)0.05185
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593609-梨地(散乱光)0.05200
19,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593618-梨地(散乱光)0.05230
22,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593627-梨地(散乱光)0.05270
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593636-梨地(散乱光)0.05300
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593645-梨地(散乱光)0.05330
33,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593661-梨地(散乱光)0.05370
37,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593670-梨地(散乱光)0.05400
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593679-梨地(散乱光)0.75100
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593688-梨地(散乱光)0.75135
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593697-梨地(散乱光)0.75150
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593706-梨地(散乱光)0.75185
25,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593715-梨地(散乱光)0.75200
27,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593731-梨地(散乱光)0.75230
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593740-梨地(散乱光)0.75270
37,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13593749-梨地(散乱光)0.75300
41,600
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする