NASTA(ナスタ)
インターホンパネル KS-NPC670S
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。
・壁付型
適合
【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
内容量
1台
注意
※インターホン子機は別途お買い求めください。
※ルームナンバーは別売品となります。名前は特注です。
※照度基準を確保するには別途常夜灯が必要です。
※雨がかからない場所に設置してください。照明器具は屋内仕様です。
※対応インターホン子機は、共同住宅で使用する住戸用自火報設備の戸外表示器についてインターホン工業会の品質維持管理基準に適合した商品です。
※サイズの()内はガードバー・照明カバーを含む寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13588149
KS-NPC670S
樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個
715×145×43(71.6)
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13588158
KS-NPC670S-2
樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個
445×145×25.6
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13588167
KS-NPC670SL
樹脂プラグ:6本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:6本、ワッシャー:6個
870×145×43(71.6)
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13588176
KS-NPC670SL-3
樹脂プラグ:6本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:6本、ワッシャー:6個
600×145×25.6(67.1)
¥
28,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。