曜日別特売

泡立つ洗濯せっけんケース スリム

泡立つ洗濯せっけんケース スリム - コジット泡立つ洗濯せっけんケース スリム - コジット泡立つ洗濯せっけんケース スリム - コジット
(2件のレビュー)

これ1つでせっけん収納から 汚れ落としまで

材質ケース/トレー:ポリプロピレン・ポリスチレン 、ブラシ:ポリプロピレン、バネ:ステンレス寸法(cm)(約)8×4.5×14.2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※可動部などで手を挟まないようにご注意ください。また、バネなどの飛び出しに注意し、顔などを近づけないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13588201-
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 使い勝手良い、手ごろ
その他業種

自宅も台所用に購入。本体がスリムで場所を取らない。使い勝手も良く、価格は手ごろ。
キッチンでフキンを洗うのに重宝。

対象商品 : 13588201
2025-09-15
用途: 普段使い
炭火焼肉 ぎゅう苑飲食業

石鹸を使って収納するのな困っていましたが、この商品はブラシ付きなので手を汚さずこすり洗いをちゃんと出来て、しまう時も蓋をはめるだけでいいのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする