パワーバイオふたに貼るだけトイレの臭いに

パワーバイオふたに貼るだけトイレの臭いに - コジットパワーバイオふたに貼るだけトイレの臭いに - コジットパワーバイオふたに貼るだけトイレの臭いに - コジット

貼るだけ簡単。バイオの力でトイレのイヤな臭いが消える。

材質中身:珪藻土・微生物、ケース:ポリプロピレン質量(g)(約)30寸法(cm)(約)6.8×4.8×1.7使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体FSC認証認定FSC認証番号C134393内容量1個
注意
※お子さまがいたずらしないよう、ご注意ください。本品の特性上、開封時および設置時しばらく製品特有のにおいがする場合があります。お使い頂くうちににおいは薄まります。また、においによる品質への影響はありません。フタの開閉回数などの使用状況により、効果は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1358825527113
580
579
637(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする