コジット
移動がらくらくファンヒーターキャリー
ヒーターにキャリーを付ければ、掃除や移動がラクラク
セット内容
本体×4(ストッパー付き)
材質
受け金具:鉄(塗装)、キャスター:ナイロン
色
ライトグレー
耐荷重(kg)
30
寸法(cm)
約4.7×13.5×7.6(ネジ含まず)
内容量
1個
注意
※ご使用の際は平らな所を選び、斜面や段差、タイルなどの凹凸のある所での使用はお避けください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13588219
-
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください