安達商事
監視用 HDMI入力対応 8インチカラー液晶モニター
8インチTFT-LED液晶パネル採用
高画質解像度と多彩な入力方法(HDMI/RCA/VGA/BNC)
奥行き約28mmの薄型デザイン
VESA(75mm×75mm)規格に対応
質量(g)
約364(スタンド含まず)
電源
DC12V/1A
使用温度(℃)
0~45
サイズ(inch)
8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×162×35(スタンド含まず)
解像度
1024×768
入力端子
HDMI/VGA/BNC/RCA
スピーカー
Max1Wx2
使用湿度(%RH)
20~80(結露無きこと)
音声出力
Φ3.5mmステレオジャック
アスペクト比
4:3
パネル駆動方式
TFT-LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13592796
ADS-MNT800T
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください