CALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ

CALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ - BluemakeCALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ - BluemakeCALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ - BluemakeCALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ - BluemakeCALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ - BluemakeCALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ - BluemakeCALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ - BluemakeCALSモード・Wi-Fi機能搭載 光学ズーム3倍工事用デジタルカメラ - Bluemake
(1件のレビュー)

CALSモード搭載、Wi-Fi機能搭載で煩わしい現場の事務処理の手間が大幅ダウンで効率アップのコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム搭載で画質の劣化なく遠くのものまでハッキリ映し出します。(デジタルズームと併せたら最大9倍ズーム!)
1200mAh大容量バッテリーを搭載しながら99gの軽量コンパクトなボディだから、ビジネスにもプライベートにも手軽に持ち運びご使用いただけます。
7500万画素(有効画素1200万)4Kの臨場感あふれる映像の撮影をお楽しみください。

セット内容本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書質量(g)本体約99、バッテリーmicroSD含む118電源リチウムイオン充電池1200mAh感度IOS:自動/100/200/400/800/1600/3200/6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×26×61レンズf=37-111mm F3.3-6有効画素数1200万機能セルフ・オフタイマー、露出補正、ホワイトバランス、CALSモード、Wi-Fi(カメラ操作・データ転送用)、2.8インチIPSスクリーンインターフェースUSB-Type-C/microSD解像度写真:補間(75M、64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M、動画:フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720p(1280×720)@120fps/60fps/30fps録画時間最大:約1時間記録メディアmicroSD最大256GB再生可能ファイル形式動画MP4、写真JPEG内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13594659TT-OD1200
オープン
15,273
16,800(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 現場管理
建設業・工事業

安めのCALS搭載カメラ探していたので購入。
いざ使用してみると日時が必ず映る仕様になっており消すことができず、当初想定していた用途には使用できませんでした。
工事用カメラを謳っておきながら業務に使用しないでくださいという注意が説明書に書いてあるのもよく分かりません。
安価で購入できるからと飛びついておいてなんですが、やはり金額か多少張っていてもメーカーさんが出している間違いのないカメラを購入した方が良いと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする