アズワン
ACアダプタ ダイレクト
汎用的なタイプをラインナップ
仕様
PSE:○
寸法(mm)
電源部:92×45×32(刃除く)
タイプ
本体別体
入力電圧(V)
AC100~240 50/60Hz
プラグ(mm)
出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5
極性
センタープラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力
機種
リード(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601720
MKE-0901500C8
DC9V 1.5A
アズワン代表機種:RS-1、HS-1
出力1500
4-2091-12
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
13601729
MKE-0902200C8
DC9V 2.2A
アズワン代表機種:RS-4/6、HS-4/6RP、TM、HM"
出力:1500
4-2091-13
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください