曜日別特売

FEPチューブ FEP-Kシリーズ

FEPチューブ FEP-Kシリーズ - アズワン

耐薬品性に優れたチューブです。

材質FEP長さ(m)10連続使用温度(℃)200内容量1巻(10m)
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13605798FEP-K02032×34-6386-01
4,000
3,960
4,356(税込)
翌々日出荷
13605807FEP-K02042×44-6386-02
9,400
9,306
10,237(税込)
翌々日出荷
13605816FEP-K02.5042.5×44-6386-03
5,600
5,544
6,098(税込)
翌々日出荷
13605825FEP-K04064×64-6386-04
15,200
15,048
16,553(税込)
12日以内出荷
13605841FEP-K06086×84-6386-05
21,500
21,285
23,414(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする