曜日別特売

K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ

K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ - アズワン

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。

材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
シース外径(Φmm)
シース部寸法(Φmm×mm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13603646KTIN-1010-50~8004-6121-0111.0×100100
5,100
5,090
5,599(税込)
翌々日出荷
13603655KTIN-1020-50~8004-6121-0211.0×200200
5,800
5,790
6,369(税込)
12日以内出荷
13603671KTIN-1030-50~8004-6121-0311.0×300300
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
13603680KTIN-1050-50~8004-6121-0411.0×500500
7,800
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
13603689KTIN-10100-50~8004-6121-0511.0×10001000
9,800
9,790
10,769(税込)
12日以内出荷
13603698KTIN-1610-50~8004-6122-011.61.6×100100
5,100
5,090
5,599(税込)
翌々日出荷
13603707KTIN-1620-50~8004-6122-021.61.6×200200
5,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
13603716KTIN-1630-50~8004-6122-031.61.6×300300
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
13603725KTIN-1650-50~8004-6122-041.61.6×500500
7,800
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
13603741KTIN-16100-50~8004-6122-051.61.6×10001000
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
13603750KTIN-2310-50~8004-6123-012.32.3×100100
5,100
5,090
5,599(税込)
翌々日出荷
13603759KTIN-2320-50~8004-6123-022.32.3×200200
5,800
5,790
6,369(税込)
12日以内出荷
13603768KTIN-2330-50~8004-6123-032.32.3×300300
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
13603777KTIN-2350-50~8004-6123-042.32.3×500500
7,800
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
13603786KTIN-23100-50~8004-6123-052.32.3×10001000
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
13603795KTIN-3210-50~+9004-6124-013.23.2×100100
5,100
5,090
5,599(税込)
翌々日出荷
13603811KTIN-3220-50~+9004-6124-023.23.2×200200
5,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
13603820KTIN-3230-50~+9004-6124-033.23.2×300300
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
13603829KTIN-3250-50~+9004-6124-043.23.2×500500
7,800
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
13603838KTIN-32100-50~+9004-6124-053.23.2×10001000
9,800
9,790
10,769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする