曜日別特売

K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ

K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ - アズワン

シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。

材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2内容量1個
全20種類を絞り込む
シース部寸法(Φmm×mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
シース外径(Φmm)
シース部寸法(Φmm×mm)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13603445KTIN-1010C-50~8004-6117-0111.0×100100
6,100
6,090
6,699(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
13603461KTIN-1020C-50~8004-6117-0211.0×200200
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
13603470KTIN-1030C-50~8004-6117-0311.0×300300
7,800
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
13603479KTIN-1050C-50~8004-6117-0411.0×500500
8,800
8,790
9,669(税込)
12日以内出荷
13603497KTIN-1610C-50~8004-6118-011.61.6×100100
6,100
6,090
6,699(税込)
翌々日出荷
13603506KTIN-1620C-50~8004-6118-021.61.6×200200
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
13603515KTIN-1630C-50~8004-6118-031.61.6×300300
7,800
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
13603531KTIN-1650C-50~8004-6118-041.61.6×500500
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
13603540KTIN-16100C-50~8004-6118-051.61.6×10001000
10,800
10,700
11,770(税込)
12日以内出荷
13603549KTIN-2310C-50~8004-6119-012.32.3×100100
6,100
6,090
6,699(税込)
12日以内出荷
13603558KTIN-2320C-50~8004-6119-022.32.3×200200
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
13603567KTIN-2330C-50~8004-6119-032.32.3×300300
7,800
7,790
8,569(税込)
12日以内出荷
13603576KTIN-2350C-50~8004-6119-042.32.3×500500
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
13603585KTIN-23100C-50~8004-6119-052.32.3×10001000
10,800
10,700
11,770(税込)
12日以内出荷
13603601KTIN-3210C-50~9004-6120-013.23.2×100100
6,100
6,090
6,699(税込)
12日以内出荷
13603610KTIN-3220C-50~9004-6120-023.23.2×200200
6,800
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
13603619KTIN-3230C-50~9004-6120-033.23.2×300300
7,800
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
13603628KTIN-3250C-50~9004-6120-043.23.2×500500
8,800
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
13603637KTIN-32100C-50~9004-6120-053.23.2×10001000
10,800
10,700
11,770(税込)
翌々日出荷
13603488KTIN-10100C-50~8004-6117-0511.0×10001000
10,800
10,700
11,770(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする