アズワン
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ2.3mm KTOシリーズ
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/テフロン(R)
温度範囲(℃)
-50~+700
シース外径(Φmm)
2.3
リード線長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13602770
KTO-2350C-TF
4-5732-01
50
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌々日出荷
13602779
KTO-23100C-TF
4-5732-02
100
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
翌々日出荷
13602788
KTO-23150C-TF
4-5732-03
150
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
12日以内出荷
13602797
KTO-23200C-TF
4-5732-04
200
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
12日以内出荷
13602806
KTO-23300C-TF
4-5732-05
300
¥
7,400
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください