アズワン
PCフィルターホルダー HPCシリーズ
強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン
耐圧力(kPa)
700
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合サイズ(Φmm)
有効ろ過面積(cm
2
)
コネクタ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13607871
HPC013002
1箱(2個)
13
0.5
ルアロック×1、ルアー×1
4-6608-01
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
13607880
HPC025002
1箱(2個)
25
3
ルアロック×1、ルアー×1
4-6608-02
¥
6,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
13607889
HPC047001
1個
47
12.5
M12ネジ
4-6608-03
¥
20,600
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください