曜日別特売

PPボトル GL45

PPボトル GL45 - アズワン
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
目盛単位(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13605256110194ベース径×高さ:54×1031254-6330-0112.5
1,050
1,040
1,144(税込)
翌々日出荷
13605265110294ベース径×高さ:64×1492504-6330-0225
1,250
1,240
1,364(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
13605281110394ベース径×高さ:77×1925004-6330-0325
1,490
1,480
1,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
13605290110494ベース径×高さ:97×23410004-6330-0450
2,100
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
13605299110594ベース径×高さ:126×27820004-6330-05100
5,100
5,090
5,599(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする