アズワン
PP濾過器 シリカゲルフィルター CR-1048シリーズ
シリカゲルフィルターは極性吸着剤のため、化学物質の極性不純物を除去可能です。
材質
本体/PP、フィルター/シリカゲル
摺合せ
7/10
孔径(Φμm)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
シリカゲル量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13608221
CR-1048-20
18
4-6643-01
0.6
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13608230
CR-1048-60
60
4-6643-02
2.5
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13608239
CR-1048-150
150
4-6643-03
7
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください