アズワン
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
試料の分解などに使用可能なるつぼです。
溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様
●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min
材質
PTFE
圧力
≦3MPa
使用温度(℃)
220以下
内容量
1個
注意
※ステンレスジャケットとセットでの使用を想定しております。
※ステンレスジャケットとセットで使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13603969
PTFE-C150X
Φ55×118
150
4-6178-05
¥
44,000
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
翌々日出荷
13603978
PTFE-C200X
Φ63×135
200
4-6178-06
¥
51,000
¥
50,900
¥
55,990
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください