アズワン
PTFEジョイントスリーブ
高真空濾過に適しています。
グリースフリーで使用可能です。
仕様
漏れ率(pa):0.013
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13609088
20.11
10/03
4-6724-01
¥
1,500
¥
1,485
¥
1,634
(税込)
翌々日出荷
13609097
020.114.1
14/2
4-6724-02
¥
1,900
¥
1,881
¥
2,069
(税込)
翌々日出荷
13609106
020.119.1
19/22
4-6724-03
¥
1,900
¥
1,881
¥
2,069
(税込)
翌々日出荷
13609115
20.124
24/4
4-6724-04
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
翌々日出荷
13609131
20.129
29/42
4-6724-05
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
翌々日出荷
13609140
20.134
34/45
4-6724-06
¥
3,900
¥
3,861
¥
4,247
(税込)
翌々日出荷
13609149
20.145
45/5
4-6724-07
¥
6,800
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
翌々日出荷
13609158
20.155
50/55
4-6724-08
¥
7,400
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください