Wi-Fi顕微鏡カメラ

Wi-Fi顕微鏡カメラ - アズワンWi-Fi顕微鏡カメラ - アズワン

Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。

付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C)寸法(mm)72×72×151電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給)対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11接続方式Wi-Fi・USB機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセルアズワン品番4-6477-01デジタルズーム2倍フレームレート30fps内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13598430WU-2048R
82,000
81,900
90,090(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする