曜日別特売

【純水洗浄】ニトリスト・スーパーロング 1箱 50枚/袋×1袋

【純水洗浄】ニトリスト・スーパーロング 1箱 50枚/袋×1袋 - アズワン【純水洗浄】ニトリスト・スーパーロング 1箱 50枚/袋×1袋 - アズワン

手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。
伸縮性があり、フィット感に優れています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。

材質ニトリルゴム全長(mm)400ブルー入数(枚)50機能伸縮性内容量1箱(1袋×50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13619710-S7-3356-01-77
7,020
7,010
7,711(税込)
翌々日出荷
13619728-L7-3356-03-77
7,020
7,010
7,711(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
13619719-M7-3356-02-77
7,020
7,010
7,711(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする