曜日別特売

ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ

ねじ口びんSCC 標準セット 茶褐色 1箱 SVシリーズ - アズワン

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP茶褐色
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13600837SV-50A1箱(5袋×10本)5040×753-3641-16-77
30,900
30,800
33,880(税込)
翌々日出荷
13600801SV-51箱(10袋×10本)518×403-3641-10-77
25,000
24,900
27,390(税込)
取扱停止中
13600810SV-101箱(5袋×10本)1024×453-3641-12-77
14,100
14,000
15,400(税込)
取扱停止中
13600819SV-201箱(5袋×10本)2027×553-3641-14-77
16,600
16,500
18,150(税込)
取扱停止中
13600828SV-301箱(5袋×10本)3030×653-3641-15-77
22,600
22,500
24,750(税込)
取扱停止中
13600846SV-1001箱(5袋×5本)10040×1203-3641-18-77
21,900
21,800
23,980(税込)
取扱停止中
13600855SV-1101箱(4袋×5本)11050×903-3641-19-77
24,800
24,700
27,170(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする