アズワン
ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP
色
透明
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13600740
SV-10
1箱(5袋×10本)
10
24×45
3-3640-12-77
¥
13,600
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌々日出荷
13600731
SV-5
1箱(10袋×10本)
5
18×40
3-3640-10-77
¥
23,300
¥
23,200
¥
25,520
(税込)
取扱停止中
13600749
SV-20
1箱(5袋×10本)
20
27×55
3-3640-14-77
¥
15,500
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
取扱停止中
13600758
SV-30
1箱(5袋×10本)
30
30×65
3-3640-15-77
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
欠品中
13600767
SV-50A
1箱(5袋×10本)
50
40×75
3-3640-16-77
¥
28,700
¥
28,600
¥
31,460
(税込)
取扱停止中
13600776
SV-100
1箱(5袋×5本)
100
40×120
3-3640-18-77
¥
20,200
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
取扱停止中
13600785
SV-110
1箱(4袋×5本)
110
50×90
3-3640-19-77
¥
23,100
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください