曜日別特売

ねじ口瓶丸型 デュラン(R)

ねじ口瓶丸型 デュラン(R) - アズワン

オートクレーブ滅菌済です。

内容量1個
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
全14種類を絞り込む
容量(mL)
アズワン品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
ねじ口規格(GL)
口内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13604897-10056×10045304-6284-01
2,900
2,871
3,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
13604906-25070×13845304-6284-02
3,150
3,119
3,431(税込)
翌々日出荷
返品不可
13604915-50086×17645304-6284-03
4,350
4,307
4,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
13604931-1000101×22545304-6284-04
5,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
13604940-15062×11045304-6284-09
2,900
2,871
3,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
13604949-75095×20345304-6284-10
4,800
4,752
5,227(税込)
翌々日出荷
返品不可
13604958-5046×8732174-6288-01
2,600
2,574
2,831(税込)
翌々日出荷
返品不可
13604967-10056×10045304-6288-02
2,600
2,574
2,831(税込)
10日以内出荷
返品不可
13604976-25070×13845304-6288-03
2,850
2,822
3,104(税込)
10日以内出荷
返品不可
13604985-50086×17645304-6288-04
4,050
4,010
4,411(税込)
翌々日出荷
返品不可
13605001-1000101×22545304-6288-05
4,950
4,901
5,391(税込)
10日以内出荷
返品不可
13605010-15062×11045304-6288-09
2,600
2,574
2,831(税込)
翌々日出荷
返品不可
13605019-75095×20345304-6288-10
4,500
4,455
4,901(税込)
翌々日出荷
返品不可
13605028-2536×7025144-6288-12
2,390
2,366
2,603(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする