ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明

ねじ口瓶丸型SCC デュラン(R)青キャップ付き 透明 - アズワン
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP透明ねじ口規格(GL)45内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
※高さにキャップは含まれません。
全9種類を絞り込む
容量(mL)
アズワン品番
口内径×胴径×高さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
容量(mL)
アズワン品番
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73549555017200-20006【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20002-077-06-77Φ30×Φ136×262
15,00014,850
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
13600259017200-100A-1002-077-02-77Φ30×Φ56×100
2,8102,782
2,782
3,060(税込)
取扱停止中
13600268017200-250A-2502-077-03-77Φ30×Φ70×138
3,1703,138
3,138
3,452(税込)
取扱停止中
13600277017200-500A-5002-077-04-77Φ30×Φ86×176
4,4004,356
4,356
4,792(税込)
取扱停止中
13600286017200-1000A-10002-077-05-77Φ30×Φ101×225
5,7605,702
5,702
6,272(税込)
取扱停止中
13600295017200-20006-20002-077-06-77Φ30×Φ136×262
15,00014,850
14,850
16,335(税込)
取扱停止中
13600311017200-150A-1502-077-09-77Φ30×Φ62×110
2,8102,782
2,782
3,060(税込)
取扱停止中
13600320017200-750A-7502-077-10-77Φ30×Φ95×203
5,1105,059
5,059
5,565(税込)
取扱停止中
13600329017200-3500-35002-077-11-77Φ30×Φ160×295
30,80030,492
30,492
33,541(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする