ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済

ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済 - アズワン
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP内容量1個
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
※高さにキャップは含まれません。
※滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
全8種類を絞り込む
容量(mL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
ねじ口規格(GL)
アズワン品番
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13599017-25251-1961-21Φ14×36×70
3,540
3,530
3,883(税込)
翌々日出荷
返品不可
13599026-50321-1961-22Φ17×46×87
3,750
3,740
4,114(税込)
翌々日出荷
返品不可
13599051-250451-1961-24Φ30×70×138
4,850
4,840
5,324(税込)
10日以内出荷
返品不可
13599060-500451-1961-25Φ30×86×176
5,850
5,840
6,424(税込)
10日以内出荷
返品不可
13599069-1000451-1961-26Φ30×101×225
7,950
7,940
8,734(税込)
10日以内出荷
返品不可
13599078-150451-1961-28Φ30×62×110
4,850
4,840
5,324(税込)
翌々日出荷
返品不可
13599087-750451-1961-29Φ30×95×203
7,700
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
13599035-100451-1961-23Φ30×56×100
4,150
4,140
4,554(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする