SP scienceware
アイスバケツ Magic Touch 2 TM M16807シリーズ
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。
結露のしにくいつ発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。
防湿性・防臭性に優れています。
材質
発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)
-196~+100
内容量
1個
注意
※1( )は持ち手を含む。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
外形寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13604721
M16807-4001
ブルー
285(335)×285×185
4
4-6273-01
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
13604730
M16807-4002
ブラック
285(335)×285×185
4
4-6273-02
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
12日以内出荷
13604739
M16807-4003
レッド
285(335)×285×185
4
4-6273-03
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
13604748
M16807-4004
グリーン
285(335)×285×185
4
4-6273-04
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
12日以内出荷
13604757
M16807-2001
ブルー
285(335)×285×120
2.5
4-6274-01
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
13604766
M16807-2002
ブラック
285(335)×285×120
2.5
4-6274-02
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
13604775
M16807-2003
レッド
285(335)×285×120
2.5
4-6274-03
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
12日以内出荷
13604791
M16807-2004
グリーン
285(335)×285×120
2.5
4-6274-04
¥
26,000
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください