SP scienceware
アイスパン Magic Touch 2 TM M16807シリーズ
ドライアイス・塩スラリー・ドライアイスメタノールスラリー・液体窒素などでの使用にも適しています。
結露のしにくい発泡ウレタン製で優れた断熱性と高い薬品耐性があります。
防湿性・防臭性に優れています。
材質
発泡ウレタン
使用温度範囲(℃)
-196~+100
内容量
1個
注意
※1 ( )は持ち手を含む
全8種類を絞り込む
色
グリーン
ブラック
ブルー
レッド
容量(L)
1
4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
外形寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13604635
M16807-4101
ブルー
340(380)×265×155
4
4-6271-01
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
13604651
M16807-4102
ブラック
340(380)×265×155
4
4-6271-02
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
13604660
M16807-4103
レッド
340(380)×265×155
4
4-6271-03
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
12日以内出荷
13604669
M16807-4104
グリーン
340(380)×265×155
4
4-6271-04
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
翌々日出荷
13604678
M16807-1101
ブルー
185(210)×185×115
1
4-6272-01
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
13604687
M16807-1102
ブラック
185(210)×185×115
1
4-6272-02
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌々日出荷
13604696
M16807-1103
レッド
185(210)×185×115
1
4-6272-03
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌々日出荷
13604705
M16807-1104
グリーン
185(210)×185×115
1
4-6272-04
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください