アズワン
アイボーイ広口びんSCC
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
PP
容量(mL)
2000
温度(℃)
蒸気殺菌:130
耐熱温度(℃)
使用可能(常用):110
アズワン品番
7-2102-06
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ120×243×Φ65
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13620936
2000
¥
2,100
¥
2,079
¥
2,287
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください