アズワン
アルファワイパー用ケース
2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
材質
制電性PMMA(アクリル)
内容量
1個
注意
※補充する際には天井フタを開けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
穴径(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13620821
-
157×157×100
7-430-03
Φ100
ワイパー:150×150
¥
28,800
¥
28,700
¥
31,570
(税込)
翌々日出荷
13620830
-
107×107×100
7-430-04
Φ60
ワイパー:100×100
¥
23,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください