アズワン
アルミナ99るつぼ ARCシリーズ
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
仕様
●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa
材質
Al2O3(純度99%)
ロックウェル硬度
86HRA
体積密度(g/m
3
)
3.9
内容量
1個
注意
※本体にフタは付属していません。
※追加ナンバリング加工が可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13600128
ARC-5
5
30×25
1-8782-20
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
13600137
ARC-10
10
30×33
1-8782-21
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください