アズワン
イージーアクションポン
わずかな力で容易に吐出。
ポンプを上げても下げても液体を吐出します。
高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
仕様
●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400
材質
PP、PE
寸法(mm)
注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160
深さ(mm)
取り付け可能容器:最大770
アズワン品番
2-8510-02
内容量
1本
注意
※強酸・強アルカリ・強腐食性液体や、芳香族系溶媒・アセトン・ガソリン等の引火性の高い液体には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13600521
A60/15L
¥
23,500
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください