アズワン
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。
引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。
収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質
支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS
質量(kg)
7
全高(mm)
1050
キャスター(mm)
Φ65(ストッパー×2個付き)
天板寸法(mm)
450×300
引出し内寸法(mm)
300×212×32
材質(天板)
木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)
アズワン品番
3-5006-04
内容量
1台
注意
※軽作業用のため、重量物の運搬には適しません。
※組立時間(目安):15~20分(組立済除く)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13601090
WL-H
¥
39,400
¥
39,300
¥
43,230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません