アズワン
ウォータージャケットバス
温水冷水の循環により熱交換を行います。
ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。
温水・冷水の循環により熱交換を行います。
仕様
ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2
材質
SUS304
容量(L)
約9
内寸法(mm)
Φ300×130
アズワン品番
1-4535-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13621365
SKG-02
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください