曜日別特売

オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ

オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ - アズワン

新開発の除湿ユニットを採用!
内部環境のデジタル制御が可能
低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比
新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。
デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。
現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。

電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15(庫内無負荷時・使用環境による)内容量1台
注意
※1 除湿ユニット含む。
※2 除湿ユニットを含みません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13605850ZL-OH-3S棚板×3枚透明PMMA(アクリル)約5300×375×525285×275×485
52,000
51,900
57,090(税込)
翌々日出荷
13605859ZL-OH-3L棚板×2枚透明PMMA(アクリル)約5.4500×375×335485×275×285
57,300
57,200
62,920(税込)
翌々日出荷
13605877ZL-OH-LK棚板×2枚遮光性PVC約5.4500×375×335485×275×285
63,300
63,200
69,520(税込)
翌々日出荷
13605868ZL-OH-SK棚板×3枚遮光性PVC約5300×375×525285×275×485
57,700
57,600
63,360(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする