曜日別特売

オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ

オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ - アズワン

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!
効率的なデジタル制御
新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。
優れた除湿機能
▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。
使いやすい扉設計
▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。
デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。
現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。

仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御内容量1台
注意
※1 除湿ユニット含む。
※2 除湿ユニットを含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
棚板数(枚)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13606026ZL-V1約25450×430×900410×365×84024-6393-01
105,000
104,000
114,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13606051ZL-V3約55600×580×1700560×515×151534-6393-03
215,000
214,000
235,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする