オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ

オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズ アズワン

新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!
効率的なデジタル制御
新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。
優れた除湿機能
▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。
使いやすい扉設計
▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。
デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。
現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。

仕様棚板取り付けピッチ:60mm 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)約2 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御 内容量1台
注意
※1 除湿ユニット含む。
※2 除湿ユニットを含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
棚板数(枚)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ZL-V2 13606035
ZL-V2 13606035
13606035 ZL-V2 約37 900×430×900 860×365×840 2 4-6393-02
153,000
152,000
167,200 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
ZL-V4 13606060
ZL-V4 13606060
13606060 ZL-V4 約103 1200×580×1652 1160×515×1515 3 4-6393-04
334,000
333,000
366,300 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする