曜日別特売

オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ

オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ - アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ - アズワン

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!
効率的なデジタル制御
▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。
優れた除湿機能
▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。
前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。
棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。
キャスター付きで移動も容易です。
新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。
デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。
現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。

仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御内容量1台
注意
※1 除湿ユニット含む。
※2 除湿ユニットを含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
棚板数(枚)
棚板間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13605929ZL-JBS-P約37574×560×1765560×483×1486435
190,000
189,000
207,900(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月10日
13605938ZL-JBS-S約37574×560×1765560×483×1486440
207,000
206,000
226,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13605947ZL-JBW-P約611152×560×17651138×483×1486835
335,000
334,000
367,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13605956ZL-JBW-S約611152×560×17651138×483×1486840
365,000
364,000
400,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする