曜日別特売

カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板

カーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板 - アズワンカーボンファイバー 炭素繊維強化プラスチック 板 - アズワン

炭素繊維を樹脂バインダーで積層した複合材
軽量(比重は鉄の1/4、アルミの2/3)
高剛性、高強度(強度は鉄の5倍以上)

仕様かさ比重(g):1.5~1.8/cm3材質炭素繊維強化樹脂(中間材にガラス繊維使用)内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13618206-1100×1004-6294-01
10,000
9,990
10,989(税込)
33日以内出荷
返品不可
13618215-2100×1004-6294-02
10,400
10,300
11,330(税込)
24日以内出荷
返品不可
13618231-3100×1004-6294-03
10,600
10,500
11,550(税込)
33日以内出荷
返品不可
13618240-1200×2004-6295-01
10,800
10,700
11,770(税込)
24日以内出荷
返品不可
13618249-2200×2004-6295-02
11,500
11,400
12,540(税込)
23日以内出荷
返品不可
13618258-3200×2004-6295-03
12,200
12,100
13,310(税込)
23日以内出荷
返品不可
13618267-1300×2004-6296-01
11,200
11,100
12,210(税込)
33日以内出荷
返品不可
13618276-2300×2004-6296-02
12,000
11,900
13,090(税込)
23日以内出荷
返品不可
13618285-3300×2004-6296-03
12,600
12,500
13,750(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする