アズワン
クアラテックニトリル手袋 DXパウダーフリー
実験や検査用に使用する厚手の使い捨て手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
ロングタイプのため腕部分を広範囲にカバーします。
材質
ニトリル
形状
カフ:ロールタイプ
厚さ(mm)
0.15(掌部)
全長(mm)
300
入数(枚)
50
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13606157
KNL
L
8.5
4-6480-01
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13606166
KNM
M
8
4-6480-02
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13606175
KNS
S
7.5
4-6480-03
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください