曜日別特売

クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ

クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ - アズワンクラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ - アズワン

照明にハロゲンランプを使用しています。

付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き内容量1セット
注意
※S100使用時は油浸オイルが必要です(油浸オイル約5mL付属)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
鏡筒形式
アズワン品番
傾斜角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13599227BM-321約4.8単眼1-3348-0230
71,000
70,900
77,990(税込)
12日以内出荷
13599236BM-323約5.3三眼1-3348-0345
99,000
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする