アズワン
クリーンルームショルダーバッグ 帯電防止タイプ 400×400mm
ショルダーストラップとハンドルストラップが付属しています。チャック付きのため、内部への異物混入を防ぐことが出来ます。
材質
ポリエステル・カーボン繊維
寸法(mm)
400×400
表面抵抗値(Ω)
1.0×10^9未満
ストラップ長(mm)
ショルダー:1140、ハンドル:450
アズワン品番
4-6649-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13598631
C331-3
¥
2,500
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください