曜日別特売

クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ

クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ - アズワン

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。
タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。
切り込み付で容易に開封可能です。
γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。

仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)内容量1袋(100本)
注意
※サイズには±5mm程度の誤差があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13607679KM-200300外寸法/200×300、内寸法/175×2104-6591-01
35,400
35,300
38,830(税込)
12日以内出荷
返品不可
13607688KM-200340外寸法/200×340、内寸法/175×2504-6591-02
40,100
40,000
44,000(税込)
12日以内出荷
返品不可
13607697KM-320450外寸法/320×450、内寸法/295×3604-6591-03
48,300
48,200
53,020(税込)
翌々日出荷
返品不可
13607706KM-400500外寸法/400×500、内寸法/375×4104-6591-04
57,900
57,800
63,580(税込)
12日以内出荷
返品不可
13607715KM-500650外寸法/500×650、内寸法/475×5604-6591-05
70,800
70,700
77,770(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする