アズワン
クリーンルーム用プリントラベル A4
クリーンルーム用のラベルシールです。
基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。
レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。
色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
色
スカイブルー
サイズ
A4
基材
表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RB
シートサイズ(mm)
210×297
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13602605
-
面:210×297
4-5707-01
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
13602621
-
面:83.8×42.3
4-5707-02
¥
15,800
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌々日出荷
13602630
-
面:70×35
4-5707-03
¥
15,800
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌々日出荷
13602639
-
面:55×25
4-5707-04
¥
15,800
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌々日出荷
13602648
-
面:38×21
4-5707-05
¥
17,800
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください