アズワン
クリーンルーム用無塵紙・厚手
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色
ライトブルー
枚数
1冊:250枚
坪量(g)
72/m2
内容量
1冊(250枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13599620
A3
420×297
A3
4-6245-01
¥
5,550
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
翌々日出荷
13599629
A4
297×210
A4
4-6245-02
¥
2,780
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
翌々日出荷
13599638
B4
364×257
B4
4-6245-03
¥
4,220
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください