アズワン
クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ
長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。
ショートとロングの2タイプがあります。
材質
メタアラミド繊維
規格
耐熱/4121XX(EN407:2004)
グレード
クラス100~10000(ISOクラス5~7)
耐熱温度(℃)
300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)
表面抵抗値(Ω)
10^7~10^9
内容量
1双
注意
※クリーンルーム環境下で洗浄梱包された製品ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13608519
FG-260-M
260
4-6671-01
¥
21,600
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
12日以内出荷
13608528
FG-260-L
270
4-6671-02
¥
21,600
¥
21,500
¥
23,650
(税込)
翌々日出荷
13608537
FG-390-M
390
4-6671-03
¥
32,800
¥
32,700
¥
35,970
(税込)
翌々日出荷
13608546
FG-390-L
400
4-6671-04
¥
32,800
¥
32,700
¥
35,970
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください